LEESON 131994.00 P184C17FK10A Általános rendeltetésű mezőgazdasági motor | AJ2RVC P184C17FK10A

LEESON 131994.00 P184C17FK10A Általános rendeltetésű mezőgazdasági motor

Raktáron
Tétel: AJ2RVC Típus: 131994.00Kereszthivatkozás: P184C17FK10A

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,039.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFarm Duty Motor
KódK
DesignL
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret184TC
Teljes terhelésű erősítők19.0
HP3
Hz60
Szigetelési osztályF
kW2.24
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelmeBRD2972
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor68
VédelemKÉZI
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1 1 / 8 "
típusCF
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 48.15
Hajó magassága (cm)31.45
Hajó hossza (cm)51.13
Hajószélesség (cm)37.16

Termék részletek:

    • S. F erősítő: 21.0
    • Hatás 100%: 75.5
    • OPE csapágy: 6206
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6205
    • Névtábla: 004053
    • Tekercselés: C8429
    • CSOPORT: 2
    • Festék: PIROS (ZOMÁNC)

Termékváltozatok

TermékekModellTengely Dia.DesignKerettípusFeszültségTeljes terhelésű erősítőkHPkWÁr
LEESON 116488.00 M6C17FK78E Általános rendeltetésű mezőgazdasági motor | AJ2QTE M6C17FK78E 116488.005 / 8 "N56CCF115 / 208-23014 / 710.75€903.74
LEESON 116489.00 M6K17FK47E Általános rendeltetésű mezőgazdasági motor | AJ2QTF M6K17FK47E 116489.005 / 8 "L56HCKF115 / 208-23017.2 / 8.8-8.61.51.12€1,071.79
LEESON 131995.00 P184K17FK13A Általános rendeltetésű mezőgazdasági motor | AJ2RVD P184K17FK13A 131995.001 1 / 8 "L184TCKF23020.553.7€2,284.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 131994.00 P184C17FK10A Általános rendeltetésű mezőgazdasági motor
€2,039.59 /Mértékegység