LEESON 113642.00 M6P17DR4F Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2QKZ M6P17DR4F

LEESON 113642.00 M6P17DR4F általános célú motor 50-60 Hertz

Tétel: AJ2QKZ Típus: 113642.00Kereszthivatkozás: M6P17DR4F

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAzonnali hátramenet
Assembly042506
KódA
DesignN
AdóGyors tolatás
HázDP
Keret56H
Teljes terhelésű erősítők7.2 / 6.8
HP3/4
Hz50/60
Szigetelési osztályB
kW. 56
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelmeCEJ50CA
FelszerelésRugalmas alap
Fázis1
Power Factor94
VédelemKÉZI
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1625 / 1325
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.5 / 8 "
típusPD
Feszültség115 / 115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.2
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)36.68
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 68
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: 004001
    • Tekercselés: P63490
    • CSOPORT: 1
    • Festék: VERIFY

Termékváltozatok

TermékekModellkWAssemblyAdóMax. A környezet hőmérséklete.Motor hővédelmeCsomagolásPower FactorRPMÁr
LEESON 100802.00 M4P17DJ7F egyfázisú motor | AJ2PJM M4P17DJ7F 100802.00. 37LO100802Folyamatos40MEJ26RBB981625€736.35
LEESON 103821.00 M4P17DJ33A egyfázisú motor 50-60 Hertz | AJ2PUB M4P17DJ33A 103821.00. 37-60 PERC40CEJ63CBF99.1 / 99.61535 / 1225-
ajánlatkérés
LEESON 191743.00 Azonnali hátrameneti motor, 1/2 LE, 1625 ford./perc, 115 VAC, S56 váz | CH6HZV 60PV46 191743.00---40 fok. CKézikönyv---€802.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 113642.00 M6P17DR4F általános célú motor 50-60 Hertz