A B Csapágy típusa: Pecsétes labda , Penge átm.: 36 " , Penge anyaga: Acél , CFM magas: 11,693 , vezeték hossza: 5 láb. , Meghajtó típusa: Közvetlen , Környezetvédelmi alkalmazások: Ipari , Védőanyag: Acél , Magasság: 75 " , Ház anyaga: polietilén , Hz: 60 , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 fok F , Max. Mélység: 45 " , Motorház: Teljesen zárt légterelés , Motor HP: 1/2 , Motor szigetelés: F osztály , Motor fordulatszám: 825 , Motor típusa: Állandó osztott kondenzátor , Szerelési hely: Talapzat , Szerelési mód: Talapzatra szerelt , Pengék száma: 3 , Működési erősítők: 7/3.5 , Oszcilláló/Nem oszcilláló: Rezgő , Külső átmérő: 37.5 " , fázis: 1 , Tengely átmérő: 5 / 8 " , Sebesség: 1 , Hővédelem: kocsi , Feszültség: 115/230 , Watt: 450 , Szélesség: 42 "