LEESON 191743.00 Azonnali hátrameneti motor, 1/2 LE, 1625 ford./perc, 115 VAC, S56 váz | CH6HZV 60PV46

LEESON 191743.00 Azonnali hátrameneti motor, 1/2 LE, 1625 ford./perc, 115 VAC, S56 váz

Raktáron
Tétel: CH6HZV Típus: 191743.00Kereszthivatkozás: 60PV46

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€802.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAzonnali hátramenet
CsapágyakLabda
Vezetékdoboz helyzeteF3
Működési ciklusIdőszakos
KeretS56
Keret anyagAcél
Teljes terhelésű erősítők4.6A
HP1/2
Hz50 / 60 Hz
Hossz kevesebb tengely9 13 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Motoros alkalmazásGarázs / kapunyitó
MotortervezésKondenzátor-Start
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaBölcsőalap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCCW
Motor hővédelmeKézikönyv
Adattábla fordulat / perc1625
Névleges hatékonyság57.5%
Sebességek száma1
Teljes hossz10 5 / 16 "
Fázis1
Szolgáltatási tényező1
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1 7 / 8 "
Feszültség115V AC
1 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Származási országKína

Termékváltozatok

TermékekModellkWAssemblyAdóMax. A környezet hőmérséklete.Motor hővédelmeCsomagolásPower FactorRPMÁr
LEESON 100802.00 M4P17DJ7F egyfázisú motor | AJ2PJM M4P17DJ7F 100802.00. 37LO100802Folyamatos40MEJ26RBB981625€736.35
LEESON 103821.00 M4P17DJ33A egyfázisú motor 50-60 Hertz | AJ2PUB M4P17DJ33A 103821.00. 37-60 PERC40CEJ63CBF99.1 / 99.61535 / 1225-
ajánlatkérés
LEESON 113642.00 M6P17DR4F Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2QKZ M6P17DR4F 113642.00. 56042506Gyors tolatás40CEJ50CA-941625 / 1325-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 191743.00 Azonnali hátrameneti motor, 1/2 LE, 1625 ford./perc, 115 VAC, S56 váz
€802.67 /Mértékegység