LEESON 103821.00 M4P17DJ33A egyfázisú motor 50-60 Hertz | AJ2PUB M4P17DJ33A

LEESON 103821.00 M4P17DJ33A egyfázisú motor 50-60 Hertz

Tétel: AJ2PUB Típus: 103821.00Kereszthivatkozás: M4P17DJ33A

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAzonnali hátramenet
KódA
DesignN
Adó60 PERC
HázDP
KeretS56Z
Teljes terhelésű erősítők5.1 / 4.65
HP1/2
Hz50/60
Szigetelési osztályB
kW. 37
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelmeCEJ63CB
FelszerelésRugalmas alap
CsomagolásF
Fázis1
Power Factor99.1 / 99.6
VédelemKÉZI
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1535 / 1225
Szolgáltatási tényező1.0
típusPD
Feszültség115 / 115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.79
Hajó magassága (cm)24.77
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)27.64

Termék részletek:

    • Leeson helyébe lép - 191743.00
    • Hatás 75%: 51.4
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: 92005-77
    • Tekercselés: PE484452
    • CSOPORT: 1
    • Festék: SZÜRKE - FÉNY
    • 100% -os hatás: 57.7 / 60

Termékváltozatok

TermékekModellkWAssemblyAdóMax. A környezet hőmérséklete.Motor hővédelmeCsomagolásPower FactorRPMÁr
LEESON 100802.00 M4P17DJ7F egyfázisú motor | AJ2PJM M4P17DJ7F 100802.00. 37LO100802Folyamatos40MEJ26RBB981625€736.35
LEESON 113642.00 M6P17DR4F Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2QKZ M6P17DR4F 113642.00. 56042506Gyors tolatás40CEJ50CA-941625 / 1325-
ajánlatkérés
LEESON 191743.00 Azonnali hátrameneti motor, 1/2 LE, 1625 ford./perc, 115 VAC, S56 váz | CH6HZV 60PV46 191743.00---40 fok. CKézikönyv---€802.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 103821.00 M4P17DJ33A egyfázisú motor 50-60 Hertz