LEESON 111951.00 Fékmotor, TEFC, 1 LE, 1725 RPM, 115/208 - 230 V AC | AJ2QGP 61KM85

LEESON 111951.00 fékmotor, TEFC, 1 LE, 1725 RPM, 115/208 - 230 V AC

Raktáron
Tétel: AJ2QGP Típus: 111951.00Kereszthivatkozás: 61KM85

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,630.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFék motor
KódJ
DesignN
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret56C
Teljes terhelésű erősítők10.6 / 5.3
HP1
Hz60
Szigetelési osztályB
kW0.75
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor81
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.5 / 8 "
típusKF
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 78
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: 993500
    • Tekercselés: K634272
    • CSOPORT: 3
    • Festék: KÉK - LEESON (ENAMEL)

Termékváltozatok

TermékekModellKenésDesignHázPower FactorSzolgáltatási tényezőTengely Dia.típusKeretÁr
LEESON 111950.00 Fékmotor, TEFC, 1/2 LE, 1725 RPM, 115/208 - 230 V AC | AJ2QGN 61KM83 111950.00Polyrex EMNTEFC581.05 / 8 "CF56C€2,191.75
LEESON 114165.00 C6C17NK19D fékmotor | AJ2QMX C6C17NK19D 114165.00Polyrex EMLTENV541.155 / 8 "CN56C€1,363.54
LEESON 114167.00 Fékmotor, TEFC, 3/4 LE, 1725 RPM, 115/208 – 230 V AC | AJ2QMZ 61KM84 114167.00Polyrex EMNTEFC641.155 / 8 "CF56C€2,490.86
LEESON 121815.00 C145K17FK17A fékmotor | AJ2RJT C145K17FK17A 121815.00Polyrex EMLTEFC731.07 / 8 "KF145TC€2,170.27
LEESON 121816.00 C145K17FK16A fékmotor | AJ2RJU C145K17FK16A 121816.00VERIFYLTEFC861.07 / 8 "KF145TC€3,830.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 111951.00 fékmotor, TEFC, 1 LE, 1725 RPM, 115/208 - 230 V AC
€2,630.38 /Mértékegység