RULAND MANUFACTURING Kulcsos Oldham csatolóagyak, bilincs stílusú, metrikus, MOCC sorozat


Szűrő
Befejezés: Fekete eloxált , Anyaga: Alumínium , Max. FORDULAT: 4500 , Max. Temp. Tartomány (F): Acetállemez 150 fokos F, nejlon korong 130 fokos F , Csavar típusa: Csavar , Stílus: Oldham bilincs Keyway-vel
StílusModellCsavar méretFura Dia.Hézag DiaMéretHub Dia.KulcsnyílásHossz a furaton keresztülDia kívül.Ár (ÁFA nélkül)
A
MOCC25-8-A
M3 mm8mm25.4mmMOCC2525.4mm2 mm11.9mm25.4mm€63.26
A
MOCC33-8-A
M3 mm8mm33.3mmMOCC3333.3mm2 mm15mm33.3mm€88.05
A
MOCC51-14-A
M5 mm14mm50.8mmMOCC5150.8mm5 mm20.8mm50.8mm€157.61
A
MOCC51-25-A
M5 mm25mm50.8mmMOCC5150.8mm8 mm20.8mm50.8mm€157.61
A
MOCC51-16-A
M5 mm16mm50.8mmMOCC5150.8mm5 mm20.8mm50.8mm€148.58
A
MOCC51-19-A
M5 mm19mm50.8mmMOCC5150.8mm6 mm20.8mm50.8mm€161.04
A
MOCC51-12-A
M5 mm12mm50.8mmMOCC5150.8mm4 mm20.8mm50.8mm€157.61
A
MOCC51-20-A
M5 mm20mm50.8mmMOCC5150.8mm6 mm20.8mm50.8mm€157.61
A
MOCC57-19-A
M6 mm19mm57.2mmMOCC5757.2mm6 mm28.7mm57.2mm€191.61
A
MOCC57-17-A
M6 mm17mm57.2mmMOCC5757.2mm5 mm28.7mm57.2mm€206.58

Kulcsos Oldham csatolóagyak, bilincs stílusú, metrikus, MOCC sorozat

A Ruland Manufacturing bilincs-stílusú Oldham tengelykapcsoló-agyakat kínál, amelyek háromrészes kialakításúak, így könnyen kombinálhatók a bilincs- vagy rögzítőcsavaros agyak metrikus kulcs nélküli furatokkal. Ezek az agyak az eltolódások minden formáját képesek kezelni, és ideálisak nagy párhuzamos eltolódású alkalmazásokhoz. Alacsony csapágyterheléssel működnek az érzékeny rendszerelemek védelme érdekében. Ezek az RoHS3 és REACH-kompatibilis agyak kiegyensúlyozott kialakítással rendelkeznek, így akár 6000 ford./perc fordulatszámon is csökkenthető a vibráció. 8 és 25 mm közötti furatátmérőben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?