LEESON 114165.00 C6C17NK19D fékmotor | AJ2QMX C6C17NK19D

LEESON 114165.00 C6C17NK19D fékmotor

Raktáron
Tétel: AJ2QMX Típus: 114165.00Kereszthivatkozás: C6C17NK19D

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,363.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFék motor
Assembly042516
KódN
DesignL
AdóFolyamatos
HázTENV
Keret56C
Teljes terhelésű erősítők5.8 / 2.9-2.9
HP1/3
Hz60
Szigetelési osztályB
kW. 246
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor54
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
típusCN
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.95
Hajó magassága (cm)25.1
Hajó hossza (cm)57.91
Hajószélesség (cm)26.82

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 70
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: 004003
    • Tekercselés: C634261
    • CSOPORT: 3
    • Festék: VERIFY
    • S. F erősítők: 6 / 3-3

Termékváltozatok

TermékekModellKenésDesignHázPower FactorSzolgáltatási tényezőTengely Dia.típusKeretÁr
LEESON 111950.00 Fékmotor, TEFC, 1/2 LE, 1725 RPM, 115/208 - 230 V AC | AJ2QGN 61KM83 111950.00Polyrex EMNTEFC581.05 / 8 "CF56C€2,191.75
LEESON 111951.00 Fékmotor, TEFC, 1 LE, 1725 RPM, 115/208 - 230 V AC | AJ2QGP 61KM85 111951.00Polyrex EMNTEFC811.05 / 8 "KF56C€2,630.38
LEESON 114167.00 Fékmotor, TEFC, 3/4 LE, 1725 RPM, 115/208 – 230 V AC | AJ2QMZ 61KM84 114167.00Polyrex EMNTEFC641.155 / 8 "CF56C€2,490.86
LEESON 121815.00 C145K17FK17A fékmotor | AJ2RJT C145K17FK17A 121815.00Polyrex EMLTEFC731.07 / 8 "KF145TC€2,170.27
LEESON 121816.00 C145K17FK16A fékmotor | AJ2RJU C145K17FK16A 121816.00VERIFYLTEFC861.07 / 8 "KF145TC€3,830.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 114165.00 C6C17NK19D fékmotor
€1,363.54 /Mértékegység