LEESON 121816.00 C145K17FK16A fékmotor | AJ2RJU C145K17FK16A

LEESON 121816.00 C145K17FK16A fékmotor

Raktáron
Tétel: AJ2RJU Típus: 121816.00Kereszthivatkozás: C145K17FK16A

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,830.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFék motor
KódH
DesignL
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret145TC
Teljes terhelésű erősítők18.4 / 9.2
HP2
Hz60
Szigetelési osztályF
kW1.49
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor86
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.7 / 8 "
típusKF
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.75
Hajó magassága (cm)22.4
Hajó hossza (cm)48.84
Hajószélesség (cm)21.95

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 82
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6205
    • Névtábla: 993500
    • Tekercselés: K634271
    • CSOPORT: 3
    • Festék: KÉK - LEESON (ENAMEL)

Termékváltozatok

TermékekModellKenésDesignHázPower FactorSzolgáltatási tényezőTengely Dia.típusKeretÁr
LEESON 111950.00 Fékmotor, TEFC, 1/2 LE, 1725 RPM, 115/208 - 230 V AC | AJ2QGN 61KM83 111950.00Polyrex EMNTEFC581.05 / 8 "CF56C€2,191.75
LEESON 111951.00 Fékmotor, TEFC, 1 LE, 1725 RPM, 115/208 - 230 V AC | AJ2QGP 61KM85 111951.00Polyrex EMNTEFC811.05 / 8 "KF56C€2,630.38
LEESON 114165.00 C6C17NK19D fékmotor | AJ2QMX C6C17NK19D 114165.00Polyrex EMLTENV541.155 / 8 "CN56C€1,363.54
LEESON 114167.00 Fékmotor, TEFC, 3/4 LE, 1725 RPM, 115/208 – 230 V AC | AJ2QMZ 61KM84 114167.00Polyrex EMNTEFC641.155 / 8 "CF56C€2,490.86
LEESON 121815.00 C145K17FK17A fékmotor | AJ2RJT C145K17FK17A 121815.00Polyrex EMLTEFC731.07 / 8 "KF145TC€2,170.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 121816.00 C145K17FK16A fékmotor
€3,830.51 /Mértékegység