LEESON Fékmotorok, egyfázisú, TENV/TEFC, C előlap alappal


A Leeson fékmotorok lehetővé teszik a motor azonnali leállítását és működésének fenntartását korlátozott időn belül. A fék bekapcsol, ha a motor elektromos árama megszakad vagy leáll.

Szűrő
Szerelés: 042516 , Kötelesség: Folyamatos , Hz: 60 , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 , Beépítési: Merev , Csomagolás: B , fázis: 1 , Forgatás: SZELEKTÍV CCW , RPM: 1800 , Feszültség: 115 / 208-230
StílusModellKenésDesignHázPower FactorSzolgáltatási tényezőTengely Dia.típusKeretÁr (ÁFA nélkül)
A
111951.00
Polyrex EMNTEFC811.05 / 8 "KF56C€2,626.92
B
114167.00
Polyrex EMNTEFC641.155 / 8 "CF56C€2,547.48
C
111950.00
Polyrex EMNTEFC581.05 / 8 "CF56C€2,126.52
D
114165.00
Polyrex EMLTENV541.155 / 8 "CN56C€1,671.42
E
121815.00
Polyrex EMLTEFC731.07 / 8 "KF145TC€2,660.52
F
121816.00
VERIFYLTEFC861.07 / 8 "KF145TC€2,726.40

Jellemzők

  • Ezek az egységek tartós hengerelt acélkeretet kínálnak a szerkezeti merevség és kék zománc bevonattal a korrózióállóság érdekében.
  • Kézi kioldási lehetőséggel rendelkeznek a felhasználó kényelme érdekében vagy áramkimaradás esetén. Ez automatikusan visszaállítható az áramellátás újraindításakor.
  • Modellek, mint pl 121816.00 FékmotorTEFC (teljesen zárt ventilátorhűtéses) házzal rendelkezik, amely teljesen lezárja a külső levegőt a motoron belüli keringéshez. A házhoz egy külső ventilátor is tartozik a motor hűtésére.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL
  • CSA

Gyakran ismételt kérdések

Mi a célja az egyfázisú motoroknak?

Ezek az egyfázisú motorok nagy indítónyomatékot kínálnak az ipari berendezésekben.

Mi az előnye a védődoboznak?

Minden fékmotor be van építve egy védődobozba a vezetékcsatlakozások burkolására és a véletlen érintkezés elkerülésére.

Hol használják a fékmotorokat?

A fékmotorokat szállítószalagokban, emelőkben és csomagolóberendezésekben használják.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?