HONEYWELL Csapdugattyús működtető nagyméretű alappattintó kapcsoló


Szűrő
Működtető hossza: 2" , Mélység: 0.7 " , Magasság: 1" , Hossz: 2" , működtető típusa: Pin dugattyú
StílusModellÜzemi hőm. HatótávolságKapcsolatfelvételJelenlegi minősítésUtazás felettEngedje el az erőtCsatlakozó típusaFeszültségértékelésDifferenciál utazásÁr (ÁFA nélkül)
A
3 MN1
-67 foktól 185 fokig F2 áramkör / Dbl. Szünet15A0.08 "6.00 oz.Csavar600 VAC0.015–0.025 ”€134.78
B
DT-2R-A7
-67 foktól 185 fokig FDPDT10A0.005 "2.00 oz.Csavar28 VDC0.040–0.060 ”€257.32
C
BZ-2R-P4
-67 foktól 185 fokig FSPDT15A0.005 "4.00 oz.Csavar250 VAC0.0004–0.0020 ”€40.85
D
BZ-R178
85 fok CSPDT15A0.005 "4.00 oz.Forraszt115 VAC0.0089mm€40.07

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?