GUARDAIR Vákuum tömlők


Szűrő
Magasság: 2.8 " , Szélesség: 2.8 "
StílusModellszínekTömlő Dia.Tömlő hosszaAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A
MM245
----€168.65
B
Network TwentyOne
Fekete2"20 láb.Vinyl€139.61
C
Network TwentyOne
Szürke1.5 "10 láb.Nejlon€44.92

Vákuum tömlők

A Guardair vákuumtömlők kompatibilis vákuumos eszközökkel csatlakoznak a por és törmelék elszívásához a nehezen elérhető helyekről. Ezek a tömlők megerősített polietilén szerkezettel rendelkeznek, hogy kopásálló külső és sima belső felületeket biztosítsanak a maximális légáramlás érdekében. Két PVC végmandzsettát tartalmaznak az egyszerű felszerelés érdekében, és 10-20 láb hosszúságban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?