VESTIL SPA3-2840 raktárfelszedő, alumínium, 28 x 40 hüvelyk, 1000 font. Kapacitás | AG7YZM

VESTIL SPA3-2840 raktárfelszedő, alumínium, 28 x 40 hüvelykes méret, 1000 font. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7YZM Modell: SPA3-2840

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,254.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStock szedés létra kosár
Kapacitás1000 lbs.
Kapacitás polconként330 lbs.
Caster Dia.4"
Görgős anyagPenész a gumi
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgó kerékfékkel
Görgő szélessége2"
színekEzüst
Mélység44 "
Keret anyagAlumínium
Magasság50.19 "
Beltéri / kültériszobai
Létra kapacitása350 lbs.
Hossz44 "
Ajakmagasság2"
Töltősapka. polconként330 lbs.
AnyagAlumínium, acél
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma4
Polcok száma3
Polctávolság13 "
Polc hossza39.75 "
Polc szélessége27.63 "
Felső polc magassága37 3 / 4 "
Szélesség27.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45
Hajó magassága (cm)126.21
Hajó hossza (cm)111.76
Hajószélesség (cm)70.8
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHosszPolc hosszaPolc szélességeSzélességÁr
VESTIL SPA3-2236 raktárfelszedő, alumínium, 22 x 36 hüvelyk, 1000 font. Kapacitás | AG7YZL SPA3-223640 "40 "35.75 "21.63 "21.88 "€1,110.34
VESTIL SPA3-2848 raktárfelszedő, alumínium, 28 x 48 hüvelyk, 1000 font. Kapacitás | AG7YZN SPA3-284852 "52 "47.75 "27.63 "27.88 "€1,370.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SPA3-2840 raktárfelszedő, alumínium, 28 x 40 hüvelykes méret, 1000 font. Kapacitás
€1,254.12 /Mértékegység