ROTOZIP Csempevágó bitek


Szűrő
Anyag: Karbid , Teljes hossz: 2" , Szár mérete: 5 / 32 "
StílusModellVágási mélységÁtmérőÁr (ÁFA nélkül)
A
XB-TC1
1"5 / 32 "€25.79
B
TC4
1.5 "1 / 8 "€56.98

Csempevágó bitek

A Rotozip csempevágó biteket mázas kerámia falcsempékhez, cementlapokhoz és vakolatokhoz tervezték. Egyenes él mentén történő vágáshoz, ívelt szabadkézi vágásokhoz, valamint elektromos dobozok, panelek és keretek alakjának nyomon követésére használják kivágásokhoz. Ezeknek a biteknek egy nem vágó hegyük van, amelynek sima és fénytelen vége van, amely átmegy a dobozon, a panelen vagy a kereten anélkül, hogy belevágna, így megakadályozza az alatta lévő felületek vagy tárgyak sérülését. Keményfém testük akár 33000 ford./perc vágási sebességet biztosít.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?