LCN 4511T-STD RH AL biztonsági ajtócsukó jobb oldali nagy teherbírású | AG3MHH 33MJ70

LCN 4511T-STD RH AL Biztonsági ajtócsukó Jobb oldali nagy teherbírású

Raktáron
Tétel: AG3MHH Modell: 4511T-STD RH ALKereszthivatkozás: 33MJ70

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,465.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági ajtó közelebb
Kar anyagaÖntöttvas
Kar típusaStandard
Közelebbi teljesítményHeavy Duty
Közelebb típusNormál vám
Záró üzemmódHidraulikus
színekAlumínium
AjtókezelésJobb kéz
befejezPorbevonatú
Ház magassága3.5 "
Ház hossza12.25 "
Ház szélessége2.25 "
A belső ajtó szélessége34 "
Max. Ajtónyitás180 fokig
Felszerelési stílusZsanér (húzó) oldal
Vetítés a falról2-1 / 4 "
Tavaszi méret1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.5925
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)67.31
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8302603000

Termék részletek:

    • Szerelési hardver (mellékelve)

Termékváltozatok

TermékekModellAjtókezelésÁr
LCN 4511T-STD LH AL Biztonsági ajtócsukó Bal oldali nagy teherbírású | AG3MHG 33MJ69 4511T-STD LH ALBal kéz€1,376.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LCN 4511T-STD RH AL Biztonsági ajtócsukó Jobb oldali nagy teherbírású
€1,465.30 /Mértékegység