SHURTAPE Speciális csatornaszalag


Szűrő
Ragasztóanyag: Gumi , Fokozat: Ipari , Hossz: 55m , Anyaga: Polietilén bevonatú kendő , Teljesítmény hőmérséklet: 50 fok és 200 fok F között , Alak: Folyamatos tekercs , Típus: Duct Tape
StílusModellTapadási szilárdságszínekÁtmérőSzakítószilárdságVastagságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
PC 625
50 oz.Fekete6.669 "45 font / hüvelyk12.5 millil.72mm€1,298.24
B
PC 623
58 oz.Sárga6.495 "28 font / hüvelyk11.5 millil.48mm€799.94

Speciális csatornaszalag

A Shurtape speciális kültéri szövet szigetelőszalagok 14 napos UV-állóságot és vízálló hátlapot biztosítanak. Könnyen eltéphetők és használat után tiszta eltávolítást tesznek lehetővé. Ezeket a szalagokat széles körben használják nem festett felületek, köztük alumínium, eloxált fémek, acél és vinil felületek védőmaszkolásánál. Válasszon a speciális szigetelőszalagok széles választékából, amelyek sárga és fekete színben kaphatók Raptor Supplies. Shurtapet is árulunk HVAC szalagok stabilitást nyújt extrém hőmérséklet-ingadozások esetén is (-20 és 260 ° F között).

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?