Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LASCO 447015 kupak, 1-1/2 hüvelykes csúszás | AB6UWL 22FJ28

LASCO 447015 Kupak 1-1/2 hüvelykes csúszó

Raktáron
Tétel: AB6UWL Típus: 447015Kereszthivatkozás: 22FJ28
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
€2.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSapka
test anyagaPVC
színekfehér
TeljesítésASTM
Kapcsolat típusaFoglalat
Hossz1.65 "
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret1.5 "
menetrend40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód3917400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHosszCsőméretÁr
LASCO 447010BC sapka, 1 hüvelykes csúszás | AB6UWM 22FJ32 447010BCFoglalat1.71 "1"€1.38
LASCO 448005 menetes sapka 1/2 hüvelykes Fpt | AF7PTK 22FJ33 448005FNPT1.08 "1 / 2 "€1.44
LASCO 447005BC sapka, 1/2 hüvelykes csúszás | AF7PTL 22FJ34 447005BCFoglalat1.18 "1 / 2 "€0.75
LASCO 447025 kupak, 2-1/2 hüvelykes csúszás | AF7PTM 22FJ35 447025Foglalat3.04 "2.5 "€7.62
LASCO 448020 menetes sapka 2 hüvelykes Fpt | AF7PTN 22FJ36 448020FNPT1.76 "2"€5.23
LASCO 447020BC sapka, 2 hüvelykes csúszás | AF7PTP 22FJ37 447020BCFoglalat2.16 "2"€2.44
LASCO 448015 menetes sapka 1-1/2 hüvelykes Fpt | AF7PUM 22FJ27 448015FNPT1.56 "1.5 "€2.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LASCO 447015 Kupak 1-1/2 hüvelykes csúszó
€2.12 /Mértékegység