LASCO

Szűrő

Szaniterek

Szivattyúk

Kültéri felszerelések

HVAC és hűtés

Szaniterek Szűrő

Csőszerelvények és tengelykapcsolókTeljes NeXtime falióra kínálat

CsőszerelvényekTeljes NeXtime falióra kínálat

A LASCO-ról

A Lasco több mint 65 éve a megbízható öntözési és vízvezeték-szerelvények vezető gyártója. A Lasco katalógusa PVC csőszerelvényeket, lemez- és gyűrűs tömítéseket és szögescsőszerelvényeket tartalmaz. Lasco 90 fokos könyök szivattyúkban, gyógyfürdőkben, medencékben és kutakban történő használatra tervezték a PVC csövek irányának beállítására. Ezek a könyökök PVC csőszerelvényekkel rendelkeznek, amelyek ellenállnak a vegyszereknek és a korróziónak, akár 220 psi nyomást is képesek kezelni, és 1.65 és 1.82 hüvelyk közötti hosszúságban kaphatók. A Lasco kerti tömlőcsatlakozókat általában kerti tömlők csőhöz vagy szelephez, valamint két különböző átmérőjű menettel rendelkező kerti tömlőhöz való csatlakoztatására használják. Ezek kerti tömlőcsatlakozók bilincsek és krimpelőszerszámok nélkül rögzíthetők a tömlőkhöz, és akár 140 F-os hőmérsékletet is képesek ellenállni. Válasszon a Lasco PVC-szerelvények és szögescső-szerelvények széles választékából Raptor Supplies.

Exkluzív márka termékek