Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LASCO 448005 menetes sapka 1/2 hüvelykes Fpt | AF7PTK 22FJ33

LASCO 448005 Menetes sapka 1/2 hüvelykes Fpt

Raktáron
Tétel: AF7PTK Típus: 448005Kereszthivatkozás: 22FJ33
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
€1.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSapka
test anyagaPVC
színekfehér
TeljesítésASTM
Kapcsolat típusaFNPT
Hossz1.08 "
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret1 / 2 "
menetrend40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0113
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)2.79
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód3917400090

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHosszCsőméretÁr
LASCO 447015 kupak, 1-1/2 hüvelykes csúszás | AB6UWL 22FJ28 447015Foglalat1.65 "1.5 "€2.12
LASCO 447010BC sapka, 1 hüvelykes csúszás | AB6UWM 22FJ32 447010BCFoglalat1.71 "1"€1.38
LASCO 447005BC sapka, 1/2 hüvelykes csúszás | AF7PTL 22FJ34 447005BCFoglalat1.18 "1 / 2 "€0.75
LASCO 447025 kupak, 2-1/2 hüvelykes csúszás | AF7PTM 22FJ35 447025Foglalat3.04 "2.5 "€7.62
LASCO 448020 menetes sapka 2 hüvelykes Fpt | AF7PTN 22FJ36 448020FNPT1.76 "2"€5.23
LASCO 447020BC sapka, 2 hüvelykes csúszás | AF7PTP 22FJ37 447020BCFoglalat2.16 "2"€2.44
LASCO 448015 menetes sapka 1-1/2 hüvelykes Fpt | AF7PUM 22FJ27 448015FNPT1.56 "1.5 "€2.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LASCO 448005 Menetes sapka 1/2 hüvelykes Fpt
€1.44 /Mértékegység