A Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Alap magasság: 1 1 / 2 " , Alap hossza: 40 1 / 2 " , Alap szélesség: 40 1 / 2 " , Csapágy típusa: Ujj , CFM @ 1.250-In. SP: 6348 , CFM @ 1.500-In. SP: 5240 , Kibocsátási szélesség (in.): 22.25 , Ház magassága: 42 " , Ház hossza: 42 " , Ház anyaga: Galvanizált acél , Ház szélessége: 75 " , Max. Bemeneti hőmérséklet: 120 ° F , Motor feszültség: 208-220/440 , Szerelési hely: Tető , fázis: 3 , Igényel: Tetőfedés új telepítésekhez , Tengely átm. Nyélvég: 1" , Tengely átm. Kerék vége: 1" , Típus: Centrifugális szíjhajtás , Kerékfurat: 1" , Kerékátmérő: 18 1 / 2 " , Kerék anyaga: Acél , Kerék típusa: Előre hajlított
Tápellátás 18 1/2 hüvelyk
A Dayton szűrésű centrifugális szellőzők temperálatlan és szűrt pótlevegőt biztosítanak a raktárakban és a kereskedelmi konyhákban történő alkalmazásokhoz. Levegőt képeznek beltéri helyiségekben, amikor a belső levegő nem keringtethető, és ki kell szellőztetni. Ezek a szellőzők horganyzott acélszerkezettel rendelkeznek, 18-1/2 hüvelykes átmérőjű acél kerekekkel és neoprén szigetelőkkel a szilárdság és a tartósság, valamint a vibráció és a zaj csökkentése érdekében. A szellőztetők időjárásálló burkolattal rendelkeznek, könnyen tisztítható alumíniumszűrőkkel, amelyek felfogják a port és a levegőben lévő egyéb szennyeződéseket. Szíjhajtású motorokkal rendelkeznek a fordulatszámok rugalmassága érdekében, mivel a motor nem érintkezik közvetlenül a ventilátor mozgó alkatrészeivel. Válasszon a szíjhajtású befúvó ventilátorok széles választékából, amelyek 573 és 841 ford./perc közötti ventilátorsebesség-tartományban állnak rendelkezésre.