Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KUNKLE 11334057 Folyadékleeresztő szelep, 1/2 hüvelykes bemeneti méret, nem kódolt folyadék, 100 PSI, 302 rozsdamentes acél | AD3PTX

KUNKLE 0140-C01-ME0100 Folyadékleeresztő szelep, 1/2 hüvelykes bemeneti méretű, nem kódolt folyadék, 100 PSI, 302 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AD3PTX Típus: 11334057

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€1,117.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyadék nyomásmentesítő szelep
test anyagaRozsdamentes acél
LemezanyagRozsdamentes acél
Gyári beállítású nyomás100 psi
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusFNPT
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusMNPT
Teljes magasság4"
Teljes hossz2.125 "
nyomás tartomány0-100 psi
Ülés anyagaPTFE
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Temp. Hatótávolság-60 foktól 406 fokig F
Teszt karNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8481400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGyári beállítású nyomásBemeneti méretnyomás tartományÁr
KUNKLE 0140-B01-ME0025 Folyadékleeresztő szelep, 3/8 hüvelykes bemeneti méret, nem kódolt folyadék, 25 PSI | AD3PTP 40L321 0140-B01-ME002525 psi3 / 8 "0-25 psi€1,098.79
KUNKLE 0140-B01-ME0050 Folyadék nyomásmentesítő szelep, 3/8 hüvelykes bemeneti méret, nem kódolt folyadék, 50 PSI | AD3PTQ 40L322 0140-B01-ME005050 psi3 / 8 "0-50 psi€1,098.79
KUNKLE 11334052 Folyadékleeresztő szelep, 3/8 hüvelykes bemeneti méret, nem kódolt folyadék, 100 PSI, 302 rozsdamentes acél | AD3PTR 11334052100 psi3 / 8 "0-100 psi€1,098.79
KUNKLE 11334053 Folyadékleeresztő szelep, 3/8 hüvelykes bemeneti méret, nem kódolt folyadék, 302 rozsdamentes acél | AD3PTT 11334053200 psi3 / 8 "0-200 psi€1,098.79
KUNKLE 11334054 Folyadékleeresztő szelep, 3/8 hüvelykes bemeneti méret, nem kódolt folyadék, 300 PSI, 302 rozsdamentes acél | AD3PTU 11334054300 psi3 / 8 "0-300 psi€1,098.79
KUNKLE 11334055 Folyadékleeresztő szelep, 1/2 hüvelykes bemeneti méretű, nem kódolt folyadék, 302 rozsdamentes acél | AD3PTV 1133405525 psi1 / 2 "0-25 psi€1,117.94
KUNKLE 11334056 Folyadékleeresztő szelep, 1/2 hüvelykes bemeneti méret, nem kódolt folyadék, 50 PSI, 302 rozsdamentes acél | AD3PTW 1133405650 psi1 / 2 "0-50 psi€1,117.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KUNKLE 0140-C01-ME0100 Folyadékleeresztő szelep, 1/2 hüvelykes bemeneti méretű, nem kódolt folyadék, 100 PSI, 302 rozsdamentes acél
€1,117.94 /Mértékegység