KUNKLE

Az 1875-ben alapított Kunkle Valves, az Emerson márka, kiváló minőségű biztonsági és nyomáscsökkentő szelepeket kínál. Ezeket a szelepeket gőz, levegő, folyadékok (még a szuperhidegek is) és biztonságos gázok szabályozására használják kereskedelmi és ipari alkalmazásokban. Az ezekben a szelepekben található rozsdamentes acél tárcsák fokozott biztonságot és megbízható teljesítményt nyújtanak a kritikus rendszerekben. KATT ide

Szűrő

Szaniterek

Szivattyúk

pneumatika

Szaniterek Szűrő

Nyomás- és hőmérsékletszabályozó szelepekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • biztonsági szelepek

    ASME-kompatibilis alumínium-, bronz- és rozsdamentes acél nyomáscsökkentő szelepek, amelyek a nyomás szabályozására és korlátozására szolgálnak a rendszerben a túlzott nyomás felszabadításával. Elérhető MNPT és FNPT kapcsolatokban és különböző méretekben

A KUNKLE-ról

A Kunkle termékcsaládja alumínium, bronz és rozsdamentes acél biztonsági szelepeket tartalmaz. A márka biztonsági szelepek meghatározott nyomáson nyit, hogy megvédje a szivattyúkat és a csővezetékeket a feszültséghatárok túllépésétől. Ezek a biztonsági szelepek alumínium / bronz / rozsdamentes acél testtel rendelkeznek, rozsdamentes acél ülékkel a szivárgásmentes teljesítmény érdekében. Ezek a biztonsági szelepek gyárilag előre beállítottak és tömítettek, hogy megakadályozzák a manipulációt, ideálisak a kemény ipari környezetekhez. Akár 5500 psi nyomást és 185 fokos hőmérsékletet is képesek kezelni.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan válasszam ki a megfelelő Kunkle biztonsági szelepet az alkalmazásomhoz?

A biztonsági szelep kiválasztása a kezelt folyadék típusától, az üzemi hőmérséklettől és nyomástól, valamint az áramlási sebességtől függ.

Hogyan működnek a Kunkle nyomáscsökkentő szelepek?

A Kunkle biztonsági szelepek automatikusan kinyílnak, ha a rendszerben a nyomás meghaladja a szelep beállított nyomását. Ezek a szelepek ezután kiengedik a túlnyomást, hogy megakadályozzák a rendszer vagy a berendezés károsodását.

Mi a különbség a márka biztonsági szelepe és biztonsági szelepe között?

A Kunkle biztonsági szelepek és biztonsági szelepek mindkét típusú nyomáscsökkentő szelep. A fő különbség az, hogy a biztonsági szelepeket folyékony alkalmazásokhoz, míg a biztonsági szelepeket gáz- vagy gőzalkalmazásokhoz használják.

K Hogyan végezhetem el a Kunkle biztonsági nyomáscsökkentő szelepek hibáit?

Ha a biztonsági szelep nem működik megfelelően, annak oka lehet a helytelen telepítés, a szennyeződés/törmelék felhalmozódása vagy az elhasználódott alkatrészek.

Hogyan karbantarthatom ezeket a Kunkle szelepeket?

A rendszeres ellenőrzés és karbantartás elengedhetetlen a Kunkle szelepek optimális teljesítményének biztosításához. A gyártói irányelvek és az iparág legjobb gyakorlatainak követése meghosszabbíthatja a szelepek élettartamát.

Mi a jelentősége a rozsdamentes acél tárcsáknak a Kunkle biztonsági szelepekben?

A márkaé rozsdamentes acél biztonsági szelepek egyenletes teljesítményt nyújtanak. A rozsdamentes acél tárcsák biztosítják, hogy a biztonsági szelep rendeltetésszerűen működjön a nyomásküszöb elérésekor. A rozsdamentes acél még magas hőmérsékleten és nyomáson is megőrzi szilárdságát és integritását.

Exkluzív márka termékek