A B Fék típusa: Teljes zár , Féktárcsa mellékelve: Igen , Görgő termékcsoport: Forgatható görgő teljes zárral , Görgő hőm. Elérhető tartomány: Igen , Görgő típusa: Forgó , Görgő kerék alakja: Standard
, Mag színe: Szürke , Alapanyag: poliolefin , Extended lead: Nem , Keretkikészítés: Cinkkel bevont , Keret anyaga: Acél , belső csavarfuratok távolsága: 1-3/4 x 2-3/4" , Zár típusa: Teljes zár , Rögzítőcsavar átm.: 5 / 16 " , Nem jelölés: Igen , Külső csavarfuratok távolsága: 1-3 / 4 x 3 " , Tányér mérete: 2-5/8 x 3-3/4" , Lemezvastagság: 0.125 " , Lemez típusa: C , Versenypálya: Kettős labda , Forgatási sugár: 0" , Temp. Hatótávolság: -30 foktól 180 fokig F , Kerékcsapágyak: Precíziós golyó , Kerékszín: Szürke , Kerék szélesség: 1.25 "