Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX GPL 226 korróziógátló zsírpatron, 0.8 kg | AH4ZEJ 35RV21

KRYTOX GPL 226 korróziógátló zsírpatron, 0.8 kg

Raktáron
Tétel: AH4ZEJ Modell: GPL 226Kereszthivatkozás: 35RV21
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
€1,335.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKorróziógátló zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, ISO 220 fokozat
színekfehér
Konténer mérete0.8kg
konténer típusPatron
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet500 fok. F
Mfr. SorozatGPL 226
Min. Működési hőmérséklet97 fok. F
Fajsúly1.95
Viszkozitás @ 100 ° C25 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C243 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0845
Hajó magassága (cm)31.75
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)16.26
Származási országUS

Termék részletek:

    • Krytox GPL 226 zsírpatron csapágyak, O-gyűrűk, tömítések és szerelvények megfelelő kenésére tervezve ipari létesítményekben
    • A PTFE (politetrafluor-etilén) sűrített zsír 50 font teherbírást kínál 500 F-ig terjedő hőmérsékleten történő működéshez
    • Nátrium-nitrit adalékokat tartalmaz a rozsdavédelem és a korrózióállóság érdekében környezeti és megemelt hőmérsékleten.
    • Kiváló hő- és oxidációs stabilitást biztosít a szélsőséges nyomások ellen, csökkentve az alkatrészek kopását folyamatos használat esetén
    • A nem mérgező, kémiailag inert és nem gyúlékony tulajdonságok nagyobb kompatibilitást biztosítanak fémekkel, műanyagokkal, elasztomerekkel és kerámiákkal
    • A meghosszabbított kenési intervallumok kevesebb munkaerőt tesznek lehetővé és csökkentik a gép állásidejét

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX GPL 226 korróziógátló zsírfecskendő, 1 oz. | AH4ZEC 35RV15 GPL 2260.5 oz.fecskendő€64.43
KRYTOX GPL 226 korróziógátló zsírcső, 2 oz. | AH4ZED 35RV16 GPL 2262 oz.Cső€159.56
KRYTOX GPL 226 korróziógátló zsírcső, 8 oz. | AH4ZEE 35RV17 GPL 2268 oz.Cső€504.96
KRYTOX GPL 226 korróziógátló zsírtartó edény, 1kg | AH4ZEF 35RV18 GPL 2260.5kgBefőttes üveg€870.04
KRYTOX GPL 226 korróziógátló zsíros vödör, 7kg | AH4ZEG 35RV19 GPL 2267kgvödör€13,434.73
KRYTOX GPL 226 korróziógátló zsírozó vödör, 20kg | AH4ZEH 35RV20 GPL 22620kgvödör€37,846.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX GPL 226 korróziógátló zsírpatron, 0.8 kg
€1,335.63 /Mértékegység