KRYTOX GPL 226 korróziógátló zsírozó vödör, 20kg | AH4ZEH 35RV20

KRYTOX GPL 226 korróziógátló zsírvödör, 20 kg

Raktáron
Tétel: AH4ZEH Modell: GPL 226Kereszthivatkozás: 35RV20

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€34,059.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKorróziógátló zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, ISO 220 fokozat
színekfehér
Konténer mérete20kg
konténer típusvödör
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet500 fok. F
Mfr. SorozatGPL 226
Min. Működési hőmérséklet97 fok. F
Fajsúly1.95
Viszkozitás @ 100 ° C25 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C243 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.185
Hajó magassága (cm)40.39
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)32
Származási országUS

Termék részletek:

    • Krytox GPL 226 zsírosvödör mozgó alkatrészek kenésére az autóiparban és a repülési iparban
    • A PTFE sűrítő és szintetikus olaj alapösszetétel a fokozott kenés és a nagy teherbírás érdekében, kopásállóságot biztosít
    • Kémiailag semleges és nem gyúlékony tulajdonságainak köszönhetően kompatibilis a műanyagokkal, kerámiákkal, elasztomerekkel és fémekkel, így megakadályozza az eróziót
    • A nátrium-nitrit adalékok környezeti hőmérsékleten rozsdavédelmet, magasabb hőmérsékleten pedig korrózióállóságot biztosítanak

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX GPL 226 korróziógátló zsírfecskendő, 1 oz. | AH4ZEC 35RV15 GPL 2260.5 oz.fecskendő€58.49
KRYTOX GPL 226 korróziógátló zsírcső, 2 oz. | AH4ZED 35RV16 GPL 2262 oz.Cső€159.56
KRYTOX GPL 226 korróziógátló zsírcső, 8 oz. | AH4ZEE 35RV17 GPL 2268 oz.Cső€504.96
KRYTOX GPL 226 korróziógátló zsírtartó edény, 1kg | AH4ZEF 35RV18 GPL 2260.5kgBefőttes üveg€870.04
KRYTOX GPL 226 korróziógátló zsíros vödör, 7kg | AH4ZEG 35RV19 GPL 2267kgvödör€12,090.28
KRYTOX GPL 226 korróziógátló zsírpatron, 0.8 kg | AH4ZEJ 35RV21 GPL 2260.8kgPatron€1,335.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX GPL 226 korróziógátló zsírvödör, 20 kg
€34,059.06 /Mértékegység