LEESON Robbanásbiztos motorok védődobozsal, egyfázisú, C-lappal, talppal


Szűrő
Kötelesség: Folyamatos , Burkolat: EPFC , Keret: 56C , Veszélyes helyek osztálya: EXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3C , Hz: 60 , Szigetelési osztály: B , Kenés: Polyrex EM , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 , Beépítési: Merev , Csomagolás: B , fázis: 1 , Forgatás: SZELEKTÍV CCW , Szolgáltatási tényező: 1.0 , Tengely átmérő: 5 / 8 " , Feszültség: 115 / 208-230
StílusModellRPMAssemblyDesigntípusTeljes terhelésű erősítőkHPkWMotor hővédelmeÁr (ÁFA nélkül)
A
116607.00
1200A-S90894NCX7.8 / 3.6-3.91/3. 246MEJ56RX€1,674.24
B
116610.00
1200042524LKX9.6 / 4.7-4.81/2. 37MEJ30AL€1,813.51
C
116609.00
1800A-S90894NCX8.8 / 4.2-4.41/2. 37MEJ36AV€1,620.60
D
116612.00
1800A-S90894NCX11 / 5.4-5.53/4. 56CEJ63CY€1,791.87
E
116606.00
1800042524NCX6.6 / 3.1-3.31/3. 246MGJ57AL€1,460.61
F
116614.00
1800A-S90887NCX13.4 / 6.8-6.710.75CEJ50CY€1,972.58
G
116605.00
3600A-S90894NCX7 / 3.2-3.51/3. 246Cej66cv€1,772.09
H
116611.00
3600A-S90894NCX10.6 / 5.3-5.33/4. 56Cej52cv€1,508.59
I
116608.00
3600A-S90887NCX8.4 / 4-4.21/2. 37Cej66cv€1,409.79
J
116613.00
3600A-S90894NCX12.4 / 6.7-6.210.75Cej51cv€1,620.60
K
116615.00
3600A-S90894LKX15.4 / 8.4-7.71.51.12CEJ49CX€2,295.38
L
116616.00
3600-LCX20 / 10.8-1021.49BRJ45DX€3,562.35

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?