HONEYWELL Görgőkar működtető egység miniatűr rögzítő kapcsoló


Szűrő
Működtető hossza: 0.12 " , Kapcsolatfelvételi űrlap: SPDT , Jelenlegi értékelés: 5A , Mélység: 0.25 " , Differenciált utazás: 0.025 " , Magasság: 0.5 " , Ház anyaga: Általános célú fenolikus , Hossz: 0.8 " , Max. Előzetes utazás: 0.219 " , Szerelési méret: 0.38 "központok , Működési erő: 7 oz. , Üzemi hőm. Hatótávolság: -65 foktól 250 fokig F , Utazáson túl: 0.03 " , Kiadási erő: 2.00 oz. , működtető típusa: Görgős kar , Névleges feszültség: 250 VAC
StílusModellCsatlakozó típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
111SM602-H4
Quick Connect€41.78
B
111SM2-T
Forrasztó torony€43.82

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?