Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX GPL 226 korróziógátló zsírfecskendő, 1 oz. | AH4ZEC 35RV15

KRYTOX GPL 226 korróziógátló zsírfecskendő, 1 oz.

Raktáron
Tétel: AH4ZEC Modell: GPL 226Kereszthivatkozás: 35RV15
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
€64.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKorróziógátló zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, ISO 220 fokozat
színekfehér
Konténer mérete0.5 oz.
konténer típusfecskendő
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet500 fok. F
Mfr. SorozatGPL 226
Min. Működési hőmérséklet97 fok. F
Fajsúly1.95
Viszkozitás @ 100 ° C25 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C243 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0113
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)0.03
Származási országUS

Termék részletek:

    • Krytox GPL 226 zsírfecskendő csapágyak, szelepek, zsanérok és tömítések kenésére autóipari és repülési alkalmazásokban
    • PTFE sűrítő, szintetikus alapolaj és nátrium-nitrit adalékok a fokozott rozsda, magas hőmérsékletű korrózió és kopásállóság érdekében
    • Nem gyúlékony, oxigénnel kompatibilis és kémiailag inert veszélyes vegyi anyagokkal és illékony gázokkal való használatra
    • A meghosszabbított kenési intervallumok kevesebb munkaerőt tesznek lehetővé és csökkentik a gép állásidejét
    • Megfelel az ASTM D2595 és ASTM D6184 szabványoknak

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX GPL 226 korróziógátló zsírcső, 2 oz. | AH4ZED 35RV16 GPL 2262 oz.Cső€159.56
KRYTOX GPL 226 korróziógátló zsírcső, 8 oz. | AH4ZEE 35RV17 GPL 2268 oz.Cső€504.96
KRYTOX GPL 226 korróziógátló zsírtartó edény, 1kg | AH4ZEF 35RV18 GPL 2260.5kgBefőttes üveg€870.04
KRYTOX GPL 226 korróziógátló zsíros vödör, 7kg | AH4ZEG 35RV19 GPL 2267kgvödör€13,434.73
KRYTOX GPL 226 korróziógátló zsírozó vödör, 20kg | AH4ZEH 35RV20 GPL 22620kgvödör€37,846.42
KRYTOX GPL 226 korróziógátló zsírpatron, 0.8 kg | AH4ZEJ 35RV21 GPL 2260.8kgPatron€1,335.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX GPL 226 korróziógátló zsírfecskendő, 1 oz.
€64.43 /Mértékegység