Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX GPL 226 korróziógátló zsírcső, 8 oz. | AH4ZEE 35RV17

KRYTOX GPL 226 korróziógátló zsírcső, 8 oz.

Raktáron
Tétel: AH4ZEE Modell: GPL 226Kereszthivatkozás: 35RV17
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
€504.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKorróziógátló zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, ISO 220 fokozat
színekfehér
Konténer mérete8 oz.
konténer típusCső
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet500 fok. F
Mfr. SorozatGPL 226
Min. Működési hőmérséklet97 fok. F
Fajsúly1.95
Viszkozitás @ 100 ° C25 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C243 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országUS

Termék részletek:

    • Krytox GPL 226 zsírcső, autó- és légiközlekedési alkatrészek kenésére tervezve, hogy megakadályozza a folyamatos használat során a berepedezést
    • Nátrium-nitrit adalékokat tartalmaz a rozsdavédelem érdekében környezeti hőmérsékleten és korrózióvédelmet magas hőmérsékleten
    • Nem gyúlékony és kémiailag inert tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek biztonságot nyújtanak a fémek, műanyagok, kerámiák és elasztomerek számára
    • A PTFE sűrítő és a PFPE alapolaj javítja a kenőképességet, és akár 50 font teherbíró képességet tesz lehetővé, megakadályozva a kopást és meghosszabbítva a berendezés élettartamát

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX GPL 226 korróziógátló zsírfecskendő, 1 oz. | AH4ZEC 35RV15 GPL 2260.5 oz.fecskendő€64.43
KRYTOX GPL 226 korróziógátló zsírcső, 2 oz. | AH4ZED 35RV16 GPL 2262 oz.Cső€159.56
KRYTOX GPL 226 korróziógátló zsírtartó edény, 1kg | AH4ZEF 35RV18 GPL 2260.5kgBefőttes üveg€870.04
KRYTOX GPL 226 korróziógátló zsíros vödör, 7kg | AH4ZEG 35RV19 GPL 2267kgvödör€13,434.73
KRYTOX GPL 226 korróziógátló zsírozó vödör, 20kg | AH4ZEH 35RV20 GPL 22620kgvödör€37,846.42
KRYTOX GPL 226 korróziógátló zsírpatron, 0.8 kg | AH4ZEJ 35RV21 GPL 2260.8kgPatron€1,335.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX GPL 226 korróziógátló zsírcső, 8 oz.
€504.96 /Mértékegység