KRYTOX GPL 225 korróziógátló zsíros vödör, 20kg | AH4ZEA 35RV13

KRYTOX GPL 225 korróziógátló zsírvödör, 20 kg

Raktáron
Tétel: AH4ZEA Modell: GPL 225Kereszthivatkozás: 35RV13

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€22,169.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKorróziógátló zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, ISO 150 fokozat
színekfehér
Konténer mérete20kg
konténer típusvödör
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet400 fok. F
Mfr. SorozatGPL 225
Min. Működési hőmérséklet97 fok. F
Fajsúly1.76 a 1.94
Viszkozitás @ 100 ° C18 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C160 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.3425
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)43.18
Származási országUS

Termék részletek:

    • Krytox GPL 225 zsírosvödör PTFE sűrítővel és szintetikus alapolaj-összetétellel a fokozott kenőképesség és a nagy teherbíró képesség érdekében, alkalmas az autóiparban és a repülésben
    • A nátrium-nitrit adalékok rozsdavédelmet biztosítanak környezeti hőmérsékleten és korrózióállóságot magas hőmérsékleti tartományban
    • Kémiailag semleges és nem gyúlékony tulajdonságainak köszönhetően kompatibilis a műanyagokkal, kerámiákkal, elasztomerekkel és fémekkel, megakadályozva az eróziót
    • Megfelel az ASTM D2595 és ASTM D6184 szabványoknak

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX GPL 225 korróziógátló zsírfecskendő, 1 oz. | AH4ZDV 35RV08 GPL 2250.5 oz.fecskendő€67.43
KRYTOX GPL 225 korróziógátló zsírcső, 2 oz. | AH4ZDW 35RV09 GPL 2252 oz.Cső€137.87
KRYTOX GPL 225 korróziógátló zsírcső, 8 oz. | AH4ZDX 35RV10 GPL 2258 oz.Cső€452.39
KRYTOX GPL 225 korróziógátló zsírtartály, 0.5 kg | AH4ZDY 35RV11 GPL 2250.5kgBefőttes üveg€632.62
KRYTOX GPL 225 korróziógátló zsírpatron, 0.8 kg | AH4ZEB 35RV14 GPL 2250.8kgPatron€1,066.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX GPL 225 korróziógátló zsírvödör, 20 kg
€22,169.12 /Mértékegység