Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX GPL 225 korróziógátló zsírcső, 2 oz. | AH4ZDW 35RV09

KRYTOX GPL 225 korróziógátló zsírcső, 2 oz.

Raktáron
Tétel: AH4ZDW Modell: GPL 225Kereszthivatkozás: 35RV09
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
€137.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKorróziógátló zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, ISO 150 fokozat
színekfehér
Konténer mérete2 oz.
konténer típusCső
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet400 fok. F
Mfr. SorozatGPL 225
Min. Működési hőmérséklet97 fok. F
Fajsúly1.76 a 1.94
Viszkozitás @ 100 ° C18 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C160 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)23.88
Hajószélesség (cm)12.19
Származási országUS

Termék részletek:

    • Krytox GPL 225 zsírcső mozgó alkatrészek kenésére repülési, ipari, autóipari és félvezető alkalmazásokban
    • Nem mérgező és kémiailag semleges a műanyagok, elasztomerek és fémek kopásának és korróziójának megelőzésére
    • Nátrium-nitrit adalékot tartalmaz a rozsdavédelem érdekében és fluorozott szintetikus olajat nem éghető tulajdonságokkal az oxigén jelenlétében történő biztonságos alkalmazás érdekében
    • Meghosszabbított kenési intervallumok, csökkentve a gép állásidejét és a munkaerő költségeit
    • A PTFE sűrített zsír kiváló kenést, extra kopásvédelmet és nagy teherbíró képességet biztosít 140 és 309 °F közötti hőmérsékleten

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX GPL 225 korróziógátló zsírfecskendő, 1 oz. | AH4ZDV 35RV08 GPL 2250.5 oz.fecskendő€67.43
KRYTOX GPL 225 korróziógátló zsírcső, 8 oz. | AH4ZDX 35RV10 GPL 2258 oz.Cső€452.39
KRYTOX GPL 225 korróziógátló zsírtartály, 0.5 kg | AH4ZDY 35RV11 GPL 2250.5kgBefőttes üveg€632.62
KRYTOX GPL 225 korróziógátló zsíros vödör, 20kg | AH4ZEA 35RV13 GPL 22520kgvödör€22,169.12
KRYTOX GPL 225 korróziógátló zsírpatron, 0.8 kg | AH4ZEB 35RV14 GPL 2250.8kgPatron€1,066.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX GPL 225 korróziógátló zsírcső, 2 oz.
€137.87 /Mértékegység