INGERSOLL-RAND Pisztoly markolatú légütő csavarkulcs, nyomatéktartomány: 200 - 900 ft.lb.


Szűrő
Légbevezető: 3 / 8 "NPT , Üllő: Standard , Átlagos CFM 15 másodperces futási idővel: 9.5 , ütések percenként: 1000 , Kötelesség: általános , Szabad sebesség: 5500 rpm , Fogantyú típusa: Pisztoly markolat , Ház anyaga: Alumínium , Max. Nyomaték: 1200 ft.-lb. , Min. Tömlő mérete: 1 / 2 " , Szükséges nyomás: 90 psi , Rögzítő típusa: Gyűrű , Stílus: Pisztoly markolat , Nyomaték tartomány: 200 és 900 ft.-lb.
StílusModellCFM @ Teljes terhelésTeljes hosszNégyzet alakú meghajtó méreteSzerszám súlyaÁr (ÁFA nélkül)
A
261
38.08.875 "3 / 4 "12.4 font€1,187.20
B
271
39.09.5 "1"12.5 font€1,658.80

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?