Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX GPL 225 korróziógátló zsírtartály, 0.5 kg | AH4ZDY 35RV11

KRYTOX GPL 225 korróziógátló zsírtartály, 0.5 kg

Raktáron
Tétel: AH4ZDY Modell: GPL 225Kereszthivatkozás: 35RV11
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
€632.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKorróziógátló zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, ISO 150 fokozat
színekfehér
Konténer mérete0.5kg
konténer típusBefőttes üveg
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet400 fok. F
Mfr. SorozatGPL 225
Min. Működési hőmérséklet97 fok. F
Fajsúly1.76 a 1.94
Viszkozitás @ 100 ° C18 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C160 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)31.5
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)15.49
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kenőanyag adalékok: Nátrium-nitrit
    • NLGI fokozat: 2
    • Timken OK Terhelés: 50 lb.

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX GPL 225 korróziógátló zsírfecskendő, 1 oz. | AH4ZDV 35RV08 GPL 2250.5 oz.fecskendő€67.43
KRYTOX GPL 225 korróziógátló zsírcső, 2 oz. | AH4ZDW 35RV09 GPL 2252 oz.Cső€137.87
KRYTOX GPL 225 korróziógátló zsírcső, 8 oz. | AH4ZDX 35RV10 GPL 2258 oz.Cső€452.39
KRYTOX GPL 225 korróziógátló zsíros vödör, 20kg | AH4ZEA 35RV13 GPL 22520kgvödör€22,169.12
KRYTOX GPL 225 korróziógátló zsírpatron, 0.8 kg | AH4ZEB 35RV14 GPL 2250.8kgPatron€1,066.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX GPL 225 korróziógátló zsírtartály, 0.5 kg
€632.62 /Mértékegység