Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX GPL 225 korróziógátló zsírpatron, 0.8 kg | AH4ZEB 35RV14

KRYTOX GPL 225 korróziógátló zsírpatron, 0.8 kg

Raktáron
Tétel: AH4ZEB Modell: GPL 225Kereszthivatkozás: 35RV14
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
€1,014.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKorróziógátló zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, ISO 150 fokozat
színekfehér
Konténer mérete0.8kg
konténer típusPatron
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet400 fok. F
Mfr. SorozatGPL 225
Min. Működési hőmérséklet97 fok. F
Fajsúly1.76 a 1.94
Viszkozitás @ 100 ° C18 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C160 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.125
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)33.02
Származási országUS

Termék részletek:

    • Krytox GPL 225 zsírpatron csapágyak, O-gyűrűk, szelepek, zsanérok, tömítések és görgők kenéséhez
    • Osztályos nátrium-nitrit adalékokat tartalmaz a kopás, korrózió és rozsdaállóság érdekében
    • A szintetikus alapolaj és a PTFE sűrítő növeli a kenhetőséget és a teherbírás képességét
    • Meghosszabbított utánkenési intervallumokat biztosít a működési megbízhatóság és a berendezés élettartama érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX GPL 225 korróziógátló zsírfecskendő, 1 oz. | AH4ZDV 35RV08 GPL 2250.5 oz.fecskendő€60.68
KRYTOX GPL 225 korróziógátló zsírcső, 2 oz. | AH4ZDW 35RV09 GPL 2252 oz.Cső€128.43
KRYTOX GPL 225 korróziógátló zsírcső, 8 oz. | AH4ZDX 35RV10 GPL 2258 oz.Cső€409.65
KRYTOX GPL 225 korróziógátló zsírtartály, 0.5 kg | AH4ZDY 35RV11 GPL 2250.5kgBefőttes üveg€632.62
KRYTOX GPL 225 korróziógátló zsíros vödör, 20kg | AH4ZEA 35RV13 GPL 22520kgvödör€22,169.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX GPL 225 korróziógátló zsírpatron, 0.8 kg
€1,014.13 /Mértékegység