Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX GPL 225 korróziógátló zsírfecskendő, 1 oz. | AH4ZDV 35RV08

KRYTOX GPL 225 korróziógátló zsírfecskendő, 1 oz.

Raktáron
Tétel: AH4ZDV Modell: GPL 225Kereszthivatkozás: 35RV08
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
€60.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKorróziógátló zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, ISO 150 fokozat
színekfehér
Konténer mérete0.5 oz.
konténer típusfecskendő
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet400 fok. F
Mfr. SorozatGPL 225
Min. Működési hőmérséklet97 fok. F
Fajsúly1.76 a 1.94
Viszkozitás @ 100 ° C18 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C160 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0113
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)0.03
Származási országUS

Termék részletek:

A Krytox GPL 225 korróziógátló zsírfecskendő egy kenőanyag és védőoldat, amelyről ismert, hogy ellenáll a szélsőséges hőmérsékleteknek és véd a nedvességtől. Ideális repülési, autóipari és elektronikai alkalmazásokhoz.

Jellemzők:

  • A Krytox GPL 225 korróziógátló zsír magas, 50 lb Timken OK teherbírással rendelkezik, amely kivételes teherbíró képességet és kopásvédelmet biztosít.
  • Egyedülálló NSF H1 élelmiszer-minőségi besorolással rendelkezik, amely biztonságossá teszi az élelmiszerekkel való véletlen érintkezést érzékeny alkalmazásokban.
  • Ez a korróziógátló kenőzsír kiemelkedően ellenáll a szélsőséges hőmérsékleteknek, maximális üzemi hőmérséklete 400°F, így stabilitást biztosít magas hőmérsékleti körülmények között.
  • PTFE sűrítővel van felszerelve, amely javítja kenési képességét és csökkenti a súrlódást a különböző alkatrészek között.
  • Ez a korróziógátló zsír egy kényelmes, 1 oz-es fecskendős tartályban érkezik, amely lehetővé teszi a precíz és ellenőrzött felvitelt különféle körülmények között.
  • Ennek a zsírnak a fajsúlya 1.94, ami a vízhez viszonyított sűrűségét jelzi, és hatékony kenést biztosít.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen hőmérsékleti besorolású ez a korróziógátló zsír?

V. A -33 és 400 °F közötti hőmérsékletet képes ellenállni, így egyenletes teljesítményt biztosít hideg és nagy melegben egyaránt.

K. Hogyan jótékony hatással van a nátrium-nitrit adalék erre a zsírra?

V. A nátrium-nitrit fokozza a korrózióállóságot, így ideális olyan környezetben, ahol az alkatrészek nedvességnek vagy durva vegyszereknek vannak kitéve, például tengeri alkalmazásokhoz vagy ipari környezetben.

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX GPL 225 korróziógátló zsírcső, 2 oz. | AH4ZDW 35RV09 GPL 2252 oz.Cső€128.43
KRYTOX GPL 225 korróziógátló zsírcső, 8 oz. | AH4ZDX 35RV10 GPL 2258 oz.Cső€409.65
KRYTOX GPL 225 korróziógátló zsírtartály, 0.5 kg | AH4ZDY 35RV11 GPL 2250.5kgBefőttes üveg€632.62
KRYTOX GPL 225 korróziógátló zsíros vödör, 20kg | AH4ZEA 35RV13 GPL 22520kgvödör€22,169.12
KRYTOX GPL 225 korróziógátló zsírpatron, 0.8 kg | AH4ZEB 35RV14 GPL 2250.8kgPatron€1,014.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX GPL 225 korróziógátló zsírfecskendő, 1 oz.
€60.68 /Mértékegység