Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KNIPEX 98 47 24 foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 24 mm-es 6 pontos szabvány | AA2FPV 10G318

KNIPEX 98 47 24 foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 24 mm-es 6 pontos szabvány

Raktáron
Tétel: AA2FPV Modell: 98 47 24Kereszthivatkozás: 10G318
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
€84.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezkróm
AnyagKróm-vanádium acél
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz1.5 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret24mm
Dugasz mélységeStandard
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1485
Hajó magassága (cm)5.79
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)5.79
HS-kód8204200000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
KNIPEX 98 47 10 1/2 hüvelykes hüvelyes meghajtó 10 mm-es 6 pontos standard | AA2FPF 10G305 +98 47 10 XNUMX2 7 / 32 "10€60.73
KNIPEX 98 47 13 foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 13 mm-es 6 pontos standard | AA2FPK 10G309 +98 47 13 XNUMX2.125 "13€59.60
KNIPEX 98 47 19 Aljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 19 mm 6 pontos szabvány | AA2FPT 10G316 +98 47 19 XNUMX2.125 "19mm€68.09
KNIPEX 98 47 22 foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 22 mm-es 6 pontos szabvány | AA2FPU 10G317 +98 47 22 XNUMX2 7 / 32 "22mm€73.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KNIPEX 98 47 24 foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 24 mm-es 6 pontos szabvány
€84.06 /Mértékegység