Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KNIPEX 98 47 22 foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 22 mm-es 6 pontos szabvány | AA2FPU 10G317

KNIPEX 98 47 22 foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 22 mm-es 6 pontos szabvány

Raktáron
Tétel: AA2FPU Modell: 98 47 22Kereszthivatkozás: 10G317

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€74.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezkróm
AnyagKróm-vanádium acél
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz2 7 / 32 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret22mm
Dugasz mélységeStandard
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1935
Hajó magassága (cm)3.51
Hajó hossza (cm)5.61
Hajószélesség (cm)3.51
HS-kód8204200000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
KNIPEX 98 47 10 1/2 hüvelykes hüvelyes meghajtó 10 mm-es 6 pontos standard | AA2FPF 10G305 +98 47 10 XNUMX2 7 / 32 "10€60.68
KNIPEX 98 47 13 foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 13 mm-es 6 pontos standard | AA2FPK 10G309 +98 47 13 XNUMX2.125 "13€61.23
KNIPEX 98 47 19 Aljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 19 mm 6 pontos szabvány | AA2FPT 10G316 +98 47 19 XNUMX2.125 "19mm€69.87
KNIPEX 98 47 24 foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 24 mm-es 6 pontos szabvány | AA2FPV 10G318 +98 47 24 XNUMX1.5 "24mm€86.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KNIPEX 98 47 22 foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 22 mm-es 6 pontos szabvány
€74.92 /Mértékegység