JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HRJ1 Automata szivattyú elektromos 40 Gpm 1/4 | AD8BCN

APPROVED VENDOR 4HRJ1 automata szivattyú elektromos 40 Gpm 1/4

Raktáron
Tétel: AD8BCN Modell: 4HRJ1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,894.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtetésű dobszivattyú
Ürítőcső hossza40 "
A kisülő cső kimenetének OD mérete1"
Csövek anyagának ürítésepolipropilén
G PM40
Ház anyagapolipropilén
HP1/2
Hz60
Max. GPM olajhoz40
Max. GPM vízhez40
Max. Fej80 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.160 fok F
Max. Hőmérséklet160 fok F
Max. Viszkozitás500 XNUMX CPS
Maximális fej80 ft.
MotorházTeljesen zárt ventilátorral hűtött
motor típusaTeljesen zárt ventilátor hűtött
Kimeneti méret1"
Fázis1
A szivattyú testének anyagapolipropilén
RPM10,000
Tömítés anyagaTömítés nélküli
Szívócső hossza40 "
Szívócső kimenet OD mérete2"
Szívócső típusaCentrifugális
Feszültség115 VAC
Nedvesített anyagokPolipropilén, PTFE, PVDF, Viton

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.07
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)142.24
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8413110000
Származási országUS

Termék részletek:

    • DEF kompatibilis (nem)
    • Különleges jellemzők: Zökkenőmentes

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4HRJ1 automata szivattyú elektromos 40 Gpm 1/4
€2,894.14 /Mértékegység