Knipex 98 37 11 | 10g280 | Aljzat 3/8 hüvelykes meghajtó 11 mm-es 6 pontos szabvány | Magyarország
Hétfőtől, december 23-tól zárva vagyunk, és január 6-án, hétfőn nyitunk ki újra. Az ez idő alatt beérkezett megrendeléseket az újévben dolgozzuk fel.
Lapos szállítás

sima szállítás € 24,99 + TVA

KNIPEX 98 37 11 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 11 mm-es 6 pontos szabvány | AA2FNF 10G280

KNIPEX 98 37 11 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 11 mm-es 6 pontos szabvány

Cikkszám: AA2FNF Modell: +98 37 11 XNUMXKereszthivatkozás: 10G280
Raktáron

Szerezd meg hétfő, december 23

Átlagos szállítás 24,99 € + TVA A 24,99 kg-nál kisebb össztömegű megrendelésekre 10 € sima szállítás vonatkozik. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

€49.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezkróm
AnyagKróm-vanádium acél
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz1-11 / 16 "
Sae Or MetricMetric
Méret11
Dugasz mélységeStandard
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)4.29
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód8204200000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezAnyagTeljes hosszMéretÁr
KNIPEX 98 37 10 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 10 mm 6 pontos szabvány | AA2FNE 10G279 +98 37 10 XNUMXkrómKróm-vanádium acél1-11 / 16 "10€64.15
KNIPEX 98 37 13 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 13 mm-es 6 pontos szabvány | AA2FNJ 10G283 +98 37 13 XNUMXkrómKróm-vanádium acél1-11 / 16 "13€63.60
KNIPEX 98 37 14 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 14 mm-es 6 pontos standard | AA2FNK 10G284 +98 37 14 XNUMXkrómKróm-vanádium acél1-11 / 16 "14mm€69.36
KNIPEX 98 37 17 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 17 mm 6 pontos szabvány | AA2FNM 10G286 +98 37 17 XNUMXkrómKróm-vanádium acél1 13 / 16 "17mm€72.38
KNIPEX 98 37 19 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 19 mm-es 6 pontos szabvány | AA2FNN 10G287 +98 37 19 XNUMXkrómKróm-vanádium acél1 55 / 64 "19mm€65.87
KNIPEX 98 39 06 Aljzat 3/8 hüvelyk x 6 mm | AA2FNZ 10G297 +98 39 06 XNUMXKrómozottAcél3.625 "6€128.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KNIPEX 98 37 11 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 11 mm-es 6 pontos szabvány
€49.02 /Mértékegység