Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KNIPEX 98 37 19 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 19 mm-es 6 pontos szabvány | AA2FNN 10G287

KNIPEX 98 37 19 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 19 mm-es 6 pontos szabvány

Raktáron
Tétel: AA2FNN Modell: 98 37 19Kereszthivatkozás: 10G287
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
€81.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezkróm
AnyagKróm-vanádium acél
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz1 55 / 64 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret19mm
Dugasz mélységeStandard
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)3.1
Hajó hossza (cm)4.7
Hajószélesség (cm)3.1
HS-kód8204200000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezAnyagTeljes hosszMéretÁr
KNIPEX 98 37 10 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 10 mm 6 pontos szabvány | AA2FNE 10G279 +98 37 10 XNUMXkrómKróm-vanádium acél1-11 / 16 "10€67.64
KNIPEX 98 37 11 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 11 mm-es 6 pontos szabvány | AA2FNF 10G280 +98 37 11 XNUMXkrómKróm-vanádium acél1-11 / 16 "11€59.08
KNIPEX 98 37 13 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 13 mm-es 6 pontos szabvány | AA2FNJ 10G283 +98 37 13 XNUMXkrómKróm-vanádium acél1-11 / 16 "13€78.52
KNIPEX 98 37 14 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 14 mm-es 6 pontos standard | AA2FNK 10G284 +98 37 14 XNUMXkrómKróm-vanádium acél1-11 / 16 "14mm€75.85
KNIPEX 98 37 17 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 17 mm 6 pontos szabvány | AA2FNM 10G286 +98 37 17 XNUMXkrómKróm-vanádium acél1 13 / 16 "17mm€80.71
KNIPEX 98 39 06 Aljzat 3/8 hüvelyk x 6 mm | AA2FNZ 10G297 +98 39 06 XNUMXKrómozottAcél3.625 "6€141.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KNIPEX 98 37 19 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 19 mm-es 6 pontos szabvány
€81.45 /Mértékegység