Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KNIPEX 98 37 13 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 13 mm-es 6 pontos szabvány | AA2FNJ 10G283

KNIPEX 98 37 13 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 13 mm-es 6 pontos szabvány

Raktáron
Tétel: AA2FNJ Modell: 98 37 13Kereszthivatkozás: 10G283

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€76.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezkróm
AnyagKróm-vanádium acél
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz1-11 / 16 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret13
Dugasz mélységeStandard
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)4.29
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód8204200000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezAnyagTeljes hosszMéretÁr
KNIPEX 98 37 10 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 10 mm 6 pontos szabvány | AA2FNE 10G279 +98 37 10 XNUMXkrómKróm-vanádium acél1-11 / 16 "10€65.92
KNIPEX 98 37 11 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 11 mm-es 6 pontos szabvány | AA2FNF 10G280 +98 37 11 XNUMXkrómKróm-vanádium acél1-11 / 16 "11€58.90
KNIPEX 98 37 14 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 14 mm-es 6 pontos standard | AA2FNK 10G284 +98 37 14 XNUMXkrómKróm-vanádium acél1-11 / 16 "14mm€78.60
KNIPEX 98 37 17 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 17 mm 6 pontos szabvány | AA2FNM 10G286 +98 37 17 XNUMXkrómKróm-vanádium acél1 13 / 16 "17mm€78.42
KNIPEX 98 37 19 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 19 mm-es 6 pontos szabvány | AA2FNN 10G287 +98 37 19 XNUMXkrómKróm-vanádium acél1 55 / 64 "19mm€79.06
KNIPEX 98 39 06 Aljzat 3/8 hüvelyk x 6 mm | AA2FNZ 10G297 +98 39 06 XNUMXKrómozottAcél3.625 "6€140.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KNIPEX 98 37 13 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 13 mm-es 6 pontos szabvány
€76.59 /Mértékegység