MITUTOYO Tárcsás féknyereg


Szűrő
StílusModellKalibrációs tanúsítványDimenzió típusabefejezosztásokPofamélységAnyagVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A
505-733
-------€300.38
B
505-743J
-------€338.59
B
505-742JCAL
-------€304.11
C
505-737
-------€427.92
D
209-921
-------€1,536.88
E
505-747
-------€601.99
A
505-750
-------€626.31
F
505-748
-------€895.08
A
505-732
-------€221.53
G
505-749
NemHüvelykEgyszerű0.001 "2.52 "Edzett rozsdamentes acél0–12 ”€447.76
H
505-742-51
NemHüvelykEgyszerű0.001 "1.57 "Edzett rozsdamentes acél0–6 ”€221.08
I
505-742-53
NemHüvelykSzatén króm0.001 "1.57 "Edzett rozsdamentes acél0–6 ”€204.55
J
505-745
NemMetricTermészetes0.02mm64mmRozsdamentes acél0 és 300mm között€449.84
K
505-744
NemHüvelykSzatén króm0.001 "1.57 "Edzett rozsdamentes acél, OD keményfém pofák0–6 ”€318.86
L
505-730
NemMetric-0.02 mm1.57 "Edzett rozsdamentes acél0 és 150mm között€195.37
M
505-746 4LA87
NemHüvelyk-0.001 "2.52 "Edzett rozsdamentes acél0–12 ”€479.06
N
505-742-54
NemHüvelykSzatén króm0.001 "1.57 "Edzett rozsdamentes acél0–6 ”€204.55
O
505-742
NemHüvelyk-0.001 "1.57 "Edzett rozsdamentes acél0–6 ”€230.98
P
505-741
NemHüvelykCsiszolt0.001 "1.97 "Edzett rozsdamentes acél0–8 ”€286.39
Q
505-675-55
NemHüvelykSzatén króm0.001 "1.57 "Edzett rozsdamentes acél0–6 ”€206.90
R
505-740
NemHüvelyk-0.001 "1.57 "Edzett rozsdamentes acél0–6 ”€194.32
S
505-675-52
NemHüvelykSzatén króm0.001 "1.57 "Edzett rozsdamentes acél0–6 ”€214.49
T
505-731
NemMetricTermészetes0.02mm50mmRozsdamentes acél0 és 200mm között€275.44
U
505-738
NemHüvelyk-0.001 "1.57 "Edzett rozsdamentes acél, keményfém OD / ID pofák0–6 ”€345.67
V
505 736
NemHüvelykSzatén króm0.001 "1.57 "Edzett rozsdamentes acél, OD keményfém pofák0–6 ”€318.78
W
505-742-56
NemHüvelykSzatén króm0.001 "1.57 "Edzett rozsdamentes acél0–6 ”€213.54
X
505-676CERT
IgenHüvelykTermészetes0.001 "1.97 "Rozsdamentes acél0–8 ”€386.03
J
505-745CERT
IgenMetricTermészetes0.02mm2.52mmRozsdamentes acél0 és 300mm között€548.89
M
505-746 CERT
IgenHüvelyk-0.001 "2.52 "Edzett rozsdamentes acél0–12 ”€527.86

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?