Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J4986 imbuszkulcs készlet, fekete oxid kivitelben, rövid kar típus, L-alakú fogantyú - 18 db | AG9FYT 1FX38

PROTO J4986 hatlapú kulcskészlet, fekete oxid bevonat, rövid kar típus, L alakú fogantyú - 18 db

Raktáron
Tétel: AG9FYT Modell: J4986Kereszthivatkozás: 1FX38
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
€98.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHexkulcs készlet
Kar hosszúság1.25 "hogy 6.25"
Kar típusarövid
Penge anyagÖtvözött acél
befejezFekete oxid
FogantyúÖtvözött acél
Fogantyú típusaEgyszerű
Mérés típusaSAE
Darabszám18
AlakL
Méret kódS20
Méreteket tartalmaz0.028 mm, 0.035 mm, 0.050 ", 1/16", 5/64 ", 3/32", 7/64 ", 1/8", 9/64 ", 5/32", 3/16 ", 7 / 32 ", 1/4", 5/16 ", 3 / 8mm, 1 / 2mm, 9 / 16mm, 5/8"
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.755
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)20.32
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hatlapú anyák és csavarok rögzítésére tervezték a szervizben, a gyártásban és az autóiparban
    • L alakú fogantyú csúszásmentes működéshez, maximális tapadáshoz és ötvözött acélszerkezethez
    • A fekete-oxid bevonat ellenáll a koptató folyadékoknak és vegyszereknek, és hosszú távon biztosítja a tartósságot
    • Robusztus fémdoboz a biztonságos tárolásért és a munkahelyi hordozhatóságért
    • Az ASME B18.3 szabványoknak megfelelően gyártva

Termékváltozatok

TermékekModellDarabszámKar hosszúságKar típusaAlakMéreteket tartalmazTether képesbefejezFogantyúÁr
PROTO J4985 Hex kulcskészlet 1.5 - 6 mm L alakú rövid | AA9UXC 1FX39 J498571.73 "hogy 3.46"rövid-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mmNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)FeketeÖtvözött acél€14.58
PROTO J4984 imbuszkulcs készlet 1.5 - 10mm L-alakú Rövid | AA9UXD 1FX40 J498491.7 "hogy 4.3"rövid-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)FeketeÖtvözött acél€24.43
PROTO J4982 Hatlapú kulcskészlet 5/64 - 1/4 hüvelyk L alakú rövid | AA9UXE 1FX42 J498271.88 "hogy 3.25"rövid-5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)Fekete oxidAcél€9.05
PROTO J4981 imbuszkulcs készlet, L-alakú, SAE, rövid kar, fekete oxid bevonattal - 11 db | AA9UXF 1FX43 J4981111.7 "hogy 3.25"rövid-0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)Fekete oxidÖtvözött acél€12.87
PROTO J4980 hatlapfejű kulcskészlet, L alakú, 3/64-3/8 hüvelyk, ötvözött acél, 13 db | AA9UXG 1FX44 J4980131.7 "hogy 4.25"rövid-0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)Fekete oxidÖtvözött acél€24.44
PROTO J4968 hatlapfejű kulcskészlet 5/64 - 3/8 hüvelykes T-fogantyú | AD2LDB 3R792 J4968116"--5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)Fekete oxidVinyl€224.82
PROTO J4969 Hexkulcs készlet 2 - 6 mm-es T-fogantyú Ergonomikus | AD2LDC 3R793 J496966"--2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mmNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)Fekete oxidVinyl€104.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J4986 hatlapú kulcskészlet, fekete oxid bevonat, rövid kar típus, L alakú fogantyú - 18 db
€98.60 /Mértékegység