Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KILLARK ECC200 széli csőbilincs Emt 2 In | AC2NFG 2LKW6

KILLARK ECC200 élvédő csőbilincs, 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC2NFG Modell: ECC200Kereszthivatkozás: 2LKW6
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
€32.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPeremvezeték bilincs
EMT méret2 In.
befejezMelegen horganyzott
Karima vastagsága21/64 "- 49/64"
Hossz4.5 "
AnyagTemperönthető
Névleges vezeték / cső2"
Merev / csőméret (hüvelyk)2
AlkategóriaCsővezeték bilincsek
Szélesség4 1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7875
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Nagy terhelések támogatására képes, megfelel minden telepítési igénynek

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességÁr
KILLARK ECC050 széli csőbilincs Emt 1/2 In | AC2NFB 2LKW1 ECC0502 13 / 16 "2.12 "€17.57
KILLARK ECC075 élvédő csőbilincs 3/4 hüvelykes | AC2NFC 2LKW2 ECC0752 15 / 16 "2.38 "€17.41
KILLARK ECC100 élvédő csőbilincs 1 In | AC2NFD 2LKW3 ECC1003 1 / 16 "2.62 "€18.54
KILLARK ECC125 széli csőbilincs Emt 1 1/4 In | AC2NFE 2LKW4 ECC1253 1 / 16 "3 1 / 16 "€24.33
KILLARK ECC150 élvédő csőbilincs Emt 1 1/2 In | AC2NFF 2LKW5 ECC1503 15 / 16 "3.25 "€25.40
KILLARK ECC250 élvédő csőbilincs Emt 2 1/2 In | AC2NFH 2LKW7 ECC2505.125 "4.62 "€35.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KILLARK ECC200 élvédő csőbilincs, 2 hüvelyk
€32.49 /Mértékegység