Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KILLARK ECC125 széli csőbilincs Emt 1 1/4 In | AC2NFE 2LKW4

KILLARK ECC125 széli védőcső bilincs Emt 1 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC2NFE Modell: ECC125Kereszthivatkozás: 2LKW4
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
€24.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPeremvezeték bilincs
EMT méret1-1 / 4 In.
befejezMelegen horganyzott
Karima vastagsága9/32 "- 3/4"
Hossz3 1 / 16 "
AnyagTemperönthető
Névleges vezeték / cső1-1 / 4 "
Merev / csőméret (hüvelyk)1-1/4
AlkategóriaCsővezeték bilincsek
Szélesség3 1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4545
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Nagy terhelések támogatására képes, megfelel minden telepítési igénynek

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességÁr
KILLARK ECC050 széli csőbilincs Emt 1/2 In | AC2NFB 2LKW1 ECC0502 13 / 16 "2.12 "€17.57
KILLARK ECC075 élvédő csőbilincs 3/4 hüvelykes | AC2NFC 2LKW2 ECC0752 15 / 16 "2.38 "€17.41
KILLARK ECC100 élvédő csőbilincs 1 In | AC2NFD 2LKW3 ECC1003 1 / 16 "2.62 "€18.54
KILLARK ECC150 élvédő csőbilincs Emt 1 1/2 In | AC2NFF 2LKW5 ECC1503 15 / 16 "3.25 "€25.40
KILLARK ECC200 széli csőbilincs Emt 2 In | AC2NFG 2LKW6 ECC2004.5 "4 1 / 16 "€32.49
KILLARK ECC250 élvédő csőbilincs Emt 2 1/2 In | AC2NFH 2LKW7 ECC2505.125 "4.62 "€35.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KILLARK ECC125 széli védőcső bilincs Emt 1 1/4 hüvelyk
€24.33 /Mértékegység