KESON RR3M mérőkerék 1m 9999.9m | AD8PDW 4LGJ3

KESON RR3M mérőkerék 1m 9999.9m

Raktáron
Tétel: AD8PDW Modell: RR3MKereszthivatkozás: 4LGJ3

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€167.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérőkerék
színeknarancs
FunkcióÖsszeadás és kivonás
Fogantyú kiterjesztett L38-3 / 4 "
Magasság38.5 "
Hossz38.5 "
AnyagNagy ütésű ABS
Mérési tartomány9999.9m
Mértékegységekm, átm.
Nettó súly64.0 oz.
típusPrecíziós öntött ABS
Kerék kerülete1m
Kerékátmérő0.318m
Szélesség6.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8675
Hajó magassága (cm)62.23
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)18.42
HS-kód9017800000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusMélységFunkcióKerékátmérőSzélességMagasságHosszAnyagÁr
KESON RR112 mérőkerék 1 láb küllős 10000 láb | AC3LMM 2UJY4 RR112küllős-Méretek láb és hüvelyk4"5"34 "38 "Öntött ABS€74.74
KESON RR182 mérőkerék kettős 1 láb tömör 10000 láb | AC3LMN 2UJY5 RR182Kettős kerék, szilárd-Méretek láb és hüvelyk4"5"34 "38 "Öntött ABS€103.12
KESON RR30 3 láb mérőkerék, 10000 láb | AC3LMQ 2UJY7 RR30küllős-Méretek láb és hüvelyk12.5 "7"38 "42 "Öntött váz/fém és műgyanta kompozit kerék€174.36
KESON MP201 Measuring Wheel Pro 2 Feet Solid 99 999 Feet | AC3LMR 2UJY8 MP201Masszív fém kerettel-Méri a lábakat7.5 "7"42 "42 "Cső alakú acélváz/öntött ABS kerék€163.27
KESON MP301M metrikus mérőkerék 1 m küllős 99 999 m | AC3LMT 2UJY9 MP301MFém kerettel küllős-Méri a métereket és a decimétereket0.318m9"42 "42 "Cső alakú acél váz/fém küllős kerék€251.05
KESON MP415 Measuring Wheel Pro 4 láb, tömör 99 999 láb | AC3LMW 2UJZ3 MP415Masszív fém kerettel-Méretek láb és hüvelyk15.5 "9"42 "42 "Cső alakú acélváz/öntött ABS kerék€294.84
KESON RR10M mérőkerék 0.305m 9999.9m | AD8PDV 4LGJ2 RR10MPrecíziós öntött ABS-Összeadás és kivonás0.097m6.5 "38 "38 "Nagy ütésű ABS€69.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KESON RR3M mérőkerék 1m 9999.9m
€167.33 /Mértékegység