KESON

A Keson 1968 óta kiváló minőségű mérő- és jelölőtermékek amerikai gyártója. Az amerikai Illinois állambeli Aurora-i székhelyű cég termékcsaládja mérőszalagokat, mérőkerekeket, kapcsolódó tartozékokat és egyebeket tartalmaz. KATT ide

Szűrő

Kéziszerszámok

Anyagmozgatás

pneumatika

Biztonság

Kültéri felszerelések

Power Tools

Festék berendezések és kellékek

Elektromos

Kéziszerszámok Szűrő

JelölőeszközökTeljes NeXtime falióra kínálat

Mérő és elrendező eszközökTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Mérőszalagok

    A munkák felmérésekor a távolságok mérésére használt mérőszalagokat mérő mérnökök. Üvegszálas / acél pengékkel rendelkezik, amelyek ellenállnak a törésnek vagy sérülésnek extrém terepi körülmények között. Egyes modellek övcsipesszel vannak ellátva.

  • Mérőkerék tartozékok

    Tartalmazza a mérőkerekekkel használható pótalkatrészeket, például pultokat és nejlon hordtáskákat

  • Kerekek mérése

    Határok vagy nagy területek mérésére szolgál az építkezésen, útjelzésnél, burkolásnál és kerítésnél. Fém- / ABS- / műanyag-küllős kerékkel rendelkezik, amely képes akár 100000 láb távolságok mérésére is

  • Szabályok és egyenes élek

Kőműves beton- és csempeszerszámokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Falazat Egyéb szerszámtartozékok

    Csavart nylon zsinegek, amelyek ellenállnak az olajnak, benzinnek és vegyszereknek a jelölési alkalmazások során. Kapható zöld, rózsaszín, narancs és fehér színben

A KESON-ról

A Keson szalagok tartós acél vagy üvegszálas pengeanyaggal rendelkeznek, hogy ellenálljanak a sérüléseknek és a töréseknek. Ezek többrétegű felépítése hosszú szalagok érezhető szakítószilárdságot és korrózióállóságot biztosít, így alkalmassá teszi azokat a sós víz jelenlétében végzett műveletekhez. Keson mérőkerekek könnyen leolvasható számlálóval rendelkeznek, és akár 100000 XNUMX láb távolságok mérésére is alkalmasak.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Néhány Keson MPN keresztezi az egyenértékű Westward és Bosch modellszámok egyedi hivatkozásait. Tehát, ha olyan versenytárs terméket keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor valószínű Raptor Supplies rendelkezik az egyenértékű Keson termékekkel.

Szállítás

Ezek a Keson termékek a kicsitől a nagy méretig terjednek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért ezeket a Keson-termékeket futárszállítással és légi szállítással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Főbb kereskedelmi nevek

ULTRA-MARK fluoreszcens spray festék

Az ULTRA-MARK fluoreszkáló spray-festéket úgy tervezték, hogy kiváló ragyogást biztosítson a hosszú távú láthatóság érdekében. A festék fényességét fokozza, ha a sötét felület megjelölése előtt fehér réteget szórunk fel...Olvass tovább 

Gyakran ismételt kérdések

Mi az a krétavonal?

A krétavonal egy olyan eszköz, amellyel egyenes vonalakat készíthetünk a felületeken. Egy krétával bevont zsinórból áll, amelyet két pont közé feszítenek ki, és egy egyenes vonal létrehozására pattintják. A Keson többféle krétavonalat készít, beleértve azokat is, amelyek hosszabb húrokkal rendelkeznek a nagyobb projektekhez.

Hogyan ápoljam és tartsam karban a Keson mérőeszközöket?

  • Tartsa őket tisztán és szárazon.
  • Ne tegye ki őket szélsőséges hőmérsékletnek vagy vegyszereknek.
  • Használaton kívül tárolja őket megfelelően.

Mekkora távolságot lehet mérni a Keson hosszú mérőszalagokkal?

Ezek a hosszú mérőszalagok akár 300 láb méretűek is.

Mi a jelentősége a cső alakú acélváznak a Keson mérőkerekekben?

A cső alakú acélkeretek további szilárdságot biztosítanak, és megakadályozzák a külső leejtést és a felhasználó fáradását.

Exkluzív márka termékek