KESON RR30 3 láb mérőkerék, 10000 láb | AC3LMQ 2UJY7

KESON RR30 mérőkerék 3 láb, küllős 10000 láb

Raktáron
Tétel: AC3LMQ Modell: RR30Kereszthivatkozás: 2UJY7

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€174.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérőkerék
színeknarancs
FunkcióMéretek láb és hüvelyk
Fogantyú kiterjesztett L38-3 / 4 "
Magasság38 "
Hossz42 "
AnyagÖntött váz/fém és műgyanta kompozit kerék
Mérési tartomány9999.9 ft.
Mértékegységekft., be.
Nettó súly88.0 oz.
típusküllős
Kerék kerülete3 ft.
Kerékátmérő12.5 "
Szélesség7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.295
Hajó magassága (cm)62.23
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)18.42
HS-kód9017800000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusMélységFunkcióKerékátmérőSzélességMagasságHosszAnyagÁr
KESON RR112 mérőkerék 1 láb küllős 10000 láb | AC3LMM 2UJY4 RR112küllős-Méretek láb és hüvelyk4"5"34 "38 "Öntött ABS€74.74
KESON RR182 mérőkerék kettős 1 láb tömör 10000 láb | AC3LMN 2UJY5 RR182Kettős kerék, szilárd-Méretek láb és hüvelyk4"5"34 "38 "Öntött ABS€103.12
KESON MP201 Measuring Wheel Pro 2 Feet Solid 99 999 Feet | AC3LMR 2UJY8 MP201Masszív fém kerettel-Méri a lábakat7.5 "7"42 "42 "Cső alakú acélváz/öntött ABS kerék€163.27
KESON MP301M metrikus mérőkerék 1 m küllős 99 999 m | AC3LMT 2UJY9 MP301MFém kerettel küllős-Méri a métereket és a decimétereket0.318m9"42 "42 "Cső alakú acél váz/fém küllős kerék€251.05
KESON MP415 Measuring Wheel Pro 4 láb, tömör 99 999 láb | AC3LMW 2UJZ3 MP415Masszív fém kerettel-Méretek láb és hüvelyk15.5 "9"42 "42 "Cső alakú acélváz/öntött ABS kerék€294.84
KESON RR10M mérőkerék 0.305m 9999.9m | AD8PDV 4LGJ2 RR10MPrecíziós öntött ABS-Összeadás és kivonás0.097m6.5 "38 "38 "Nagy ütésű ABS€69.96
KESON RR3M mérőkerék 1m 9999.9m | AD8PDW 4LGJ3 RR3MPrecíziós öntött ABS-Összeadás és kivonás0.318m6.5 "38.5 "38.5 "Nagy ütésű ABS€167.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KESON RR30 mérőkerék 3 láb, küllős 10000 láb
€174.36 /Mértékegység