CHICAGO HARDWARE 04202 4 Csatorna csonk vége 1-1/2 x 6 hüvelyk | AF2ZCG 6ZFW4

CHICAGO HARDWARE 04202 4 Csatorna csonk vége 1-1/2 x 6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF2ZCG Modell: 04202 4Kereszthivatkozás: 6ZFW4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€193.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarmos
Bezárás hossza (hüvelyk)20-1/2
Anyag1035 Forró hengerelt acél karosszéria és szárak
Felvesz6"
Dia Dia.1-1 / 2 "
típusCsonkvég
Működési terheléshatár21000 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.425
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)19.56
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagFelveszDia Dia.típusMűködési terheléshatárÁr
CHICAGO HARDWARE 02605 5 csuklós pofaszem horganyzott 1/4 x 4 hüvelykes | AE9XJR 6NDF2 02605 51035 Melegen hengerelt, horganyzott acél test és szerelvények4"1 / 4 "Állkapocs és szem500 font.€40.90
CHICAGO HARDVER 01255 3 Forgószem és szem 500 Lb. | AG6ZRU 49P587 01255 31035 Forró hengerelt acél test és szerelvények4"1 / 4 "Szem és szem500 font.€23.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO HARDWARE 04202 4 Csatorna csonk vége 1-1/2 x 6 hüvelyk
€193.59 /Mértékegység