KESON MP301M metrikus mérőkerék 1 m küllős 99 999 m | AC3LMT 2UJY9

KESON MP301M metrikus mérőkerék 1 m küllős 99 999 m

Raktáron
Tétel: AC3LMT Modell: MP301MKereszthivatkozás: 2UJY9

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€215.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérőkerék
színeknarancs
FunkcióMéri a métereket és a decimétereket
Fogantyú kiterjesztett L42 "
Magasság42 "
Hossz42 "
AnyagCső alakú acél váz/fém küllős kerék
Mérési tartomány99,999m
Mértékegységekm
Nettó súly120 oz.
típusFém kerettel küllős
Kerék kerülete1m
Kerékátmérő0.318m
Szélesség9"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.465
Hajó magassága (cm)57.4
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)24.64
HS-kód9017800000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusMélységFunkcióKerékátmérőSzélességMagasságHosszAnyagÁr
KESON RR112 mérőkerék 1 láb küllős 10000 láb | AC3LMM 2UJY4 RR112küllős-Méretek láb és hüvelyk4"5"34 "38 "Öntött ABS€62.06
KESON RR182 mérőkerék kettős 1 láb tömör 10000 láb | AC3LMN 2UJY5 RR182Kettős kerék, szilárd-Méretek láb és hüvelyk4"5"34 "38 "Öntött ABS€85.63
KESON RR30 3 láb mérőkerék, 10000 láb | AC3LMQ 2UJY7 RR30küllős-Méretek láb és hüvelyk12.5 "7"38 "42 "Öntött váz/fém és műgyanta kompozit kerék€152.51
KESON MP201 Measuring Wheel Pro 2 Feet Solid 99 999 Feet | AC3LMR 2UJY8 MP201Masszív fém kerettel-Méri a lábakat7.5 "7"42 "42 "Cső alakú acélváz/öntött ABS kerék€140.02
KESON MP415 Measuring Wheel Pro 4 láb, tömör 99 999 láb | AC3LMW 2UJZ3 MP415Masszív fém kerettel-Méretek láb és hüvelyk15.5 "9"42 "42 "Cső alakú acélváz/öntött ABS kerék€252.88
KESON RR10M mérőkerék 0.305m 9999.9m | AD8PDV 4LGJ2 RR10MPrecíziós öntött ABS-Összeadás és kivonás0.097m6.5 "38 "38 "Nagy ütésű ABS€59.11
KESON RR3M mérőkerék 1m 9999.9m | AD8PDW 4LGJ3 RR3MPrecíziós öntött ABS-Összeadás és kivonás0.318m6.5 "38.5 "38.5 "Nagy ütésű ABS€147.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KESON MP301M metrikus mérőkerék 1 m küllős 99 999 m
€215.33 /Mértékegység